曜日別特売
BCE2202I-1SJP ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ sartorius(ザルトリウス) 13626299

ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
最大秤量(g)2200
寸法(mm)219×317×92、秤量皿:182×182
219×317×92、秤量皿:182×182
219×317×357
アズワン品番4-2574-05
内容量1個注文コード13626299品番BCE2202I-1SJP
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能
ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能

仕様読取限度:0.01g材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)219×317×92、秤量皿:182×182種類電子天秤電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)表示形式デジタルインターフェースRS232 9ピン/USB-Cアズワン品番4-2574-05最大秤量(g)2200計量皿形状
注意
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする