仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)357×407×800質量(kg)約43電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R32アズワン品番4-4565-02循環方式密閉系向循環液槽Φ280×H280mm 約16L冷却能力815W(at10℃)自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)