Guardian
ブチルゴムグローブ 厚み0.33mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13627708
品番
51502
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
左手用と右手用のペアです。
ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。
カフは脱着しやすいロールタイプです。
ASTM D412に準拠しています。
仕様
左右別
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.33
全長(mm)
280
サイズ
S
入数(双)
1
アズワン品番
4-5892-01
耐透過性
ケトン類・エステル・酸