アズワン
遮光NMRチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
4.21
2.36
4.21
外径(Φmm)
4.95±0.05
2.95±0.03
4.95±0.05
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13629765
品番
2001774
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
遮光製のNMRチューブです。
紫外線に敏感なサンプルを格納可能です。
材質
硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.38
内径(Φmm)
4.21
規格
USP Type I、ASTM E438、Type I、Class A
外径(Φmm)
4.95±0.05
アズワン品番
4-6269-02
チューブ長さ(mm)
178