曜日別特売
34181009D 滅菌PSチューブ 目盛付 アズワン 13630858

滅菌PSチューブ 目盛付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500袋×1本)
容量(mL)5
内容量1箱(500袋×1本)注文コード13630858品番34181009D
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥19,470
販売価格(税別)
17,700

2ポジションキャップです。

材質(本体/キャップ)PS/PE容量(mL)5目盛有りアズワン品番4-6494-01口径×全長(mm)Φ12×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする