曜日別特売
34181021Z 滅菌PSチューブ 目盛付 アズワン 13630885

滅菌PSチューブ 目盛付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20袋×25本)
容量(mL)15
内容量1箱(20袋×25本)注文コード13630885品番34181021Z
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥22,550
販売価格(税別)
20,500

2ポジションキャップです。

材質(本体/キャップ)PS/PE容量(mL)15目盛有りアズワン品番4-6494-12口径×全長(mm)Φ17×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする