MTC Bio
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13631296
品番
A8401-SK
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥38,060
販売価格(税別)
¥
34,600
バスケットに入れる
省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
仕様
交換用バッグ厚さ:約0.025mm
セット内容
本体+交換用バッグ400枚
材質
本体/HDPE、交換用バッグ/PP
アズワン品番
4-6546-02
投入口サイズ(mm)
115×75