曜日別特売
632436064518 ミクロビュレット PTFEコック アズワン 13631671

ミクロビュレット PTFEコック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)5
1目盛(mL)0.02
内容量1個注文コード13631671品番632436064518
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)
33,900
材質ビュレット/硼珪酸ガラス全長(mm)約490容量(mL)5規格ASクラス1目盛(mL)0.02許容誤差(mL)±0.01アズワン品番4-6569-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする