曜日別特売
UC-7C1-1WH 凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 1巻 UCシリーズ GA International 13633938

凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 1巻 UCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1巻(1000枚)
アズワン品番4-6680-01
内容量1巻(1000枚)注文コード13633938品番UC-7C1-1WH
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ
すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に適したラベル。
ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!
耐熱温度やコスト面に違いがあります。
平面/曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下でも優れた長期接着力を維持します。
オートクレーブやフリーザーから取り出した直後の湯煎にも対応します。
耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。

タイプ角型滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)ラベルサイズ(mm)25.4×12.7適合温度(℃)-196~+150印刷方式熱転写アズワン品番4-6680-01コア外径(mm)25.4
注意
※凍結表面への貼り付け前には糸くずの出ない布で大量に残った霜を取り除くことをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする