曜日別特売
A4LCS-12WH 凍結表面用超低温ラベル 1パック A4LCSシリーズ GA International 13634051

凍結表面用超低温ラベル 1パック A4LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1パック(16シート×160枚)
内容量1パック(16シート×160枚)注文コード13634051品番A4LCS-12WH
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

CryoSTUCK(R):A4LCSシリーズ
すでに凍結している表面への貼付も可能!
保管済みサンプルへの貼付や凍結後にラベルを貼る場合などに適しています!
※凍結面への貼り付け前に発塵しない布で霜を取り除くことをおすすめします。
平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。

仕様ラベル枚数(1シート):160ラベルサイズ(mm)24.0×13.0適合温度(℃)-196~+100印刷方式レーザープリンターアズワン品番4-6682-01シートサイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする