曜日別特売
- ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ) 13634638

- ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ) 13634638
- ビオラモディスポピペットα VIOLAMO(ビオラモ) 13634638

ビオラモディスポピペットα

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(200袋×1本)
容量(mL)5
1目盛(mL)0.1
内容量1箱(200袋×1本)注文コード13634638品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
個包装(1本入)にロット番号を記載しています。
綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。
方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。

仕様目盛精度(最大容量時):±1%材質PS容量(mL)51目盛(mL)0.1上部外径(Φmm)8アズワン品番4-6769-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする