曜日別特売
- ヘンペイ広口瓶SCC アズワン 13634961

ヘンペイ広口瓶SCC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)20
内容量1本注文コード13634961品番-
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
¥12,400
寸法(mm)
352×180×439
容量(L)
20
アズワン品番
5-014-12-77
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)
口内径(Φmm)
98.5
注意
※目盛はついていません。
※保管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
※密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする