MP-3100 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 13635776

MP-3100 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 13635776
MP-3100 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 13635776
MP-3100 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 13635776

定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
アズワン品番63-1396-63
内容量1台注文コード13635776品番MP-3100
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ
デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。

仕様●チューブケース:PET 樹脂●チューブケース段数:2段●チューブ掛数:4本●回転設定:ボリューム設定●駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御●最大吸引圧(kg):9.8kPa(0.1/cm2)●最大吐出圧(kg):196kPa(2/cm2)●使用液粘度・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●使用可能チューブ径(mm):外径3~6.1●電源入力:1A、100VA●流量範囲:0.06~1450mL/h×4材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)質量(kg)約2.2外形寸法(mm)137(166)×130(148)×206(219)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC100V50/60Hz番号コードT:252660表示7セグメントLED4桁モーター(W)DCサーボモータ 出力15使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)アズワン品番63-1396-63流量精度±2% (繰り返し精度 ±1% 以内)送液方向正逆切換可能、ラピッド機能搭載安全機能回転異常検出アラーム、サーマルプロテクター
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、水、液温度18℃、背圧0、シリコンチューブ使用時での値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする