- 実験着セット アズワン 13637971

実験着セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード13637971品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

実験着一式のセットです。

仕様(白衣)袖口ひも無し材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、軍手/ポリエステル・綿サイズL胸囲(cm)(白衣)119肩幅(cm)(白衣)46袖丈(cm)(白衣)58着丈(cm)(白衣)110アズワン品番66-0033-46
注意
※写真は代表商品(66-0033-44)のものです。
※本商品に保護メガネは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする