BSM-31E-030-TC1-ASP 高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器 13639380

高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番67-9233-13
内容量1本注文コード13639380品番BSM-31E-030-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

半固形・液体一般用温度センサ
HRMシリーズとの使用で高精度

仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。長さ(mm)保護管:300使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:3応答速度3秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。アズワン品番67-9233-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする