安立計器
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
67-9233-15
67-9233-12
67-9233-13
67-9233-14
67-9233-15
67-9233-16
67-9233-17
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13639398
品番
BSM-11E-010-TS1-ASP
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
半固形・液体一般用温度センサ
HRMシリーズとの使用で高精度
仕様
組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。
長さ(mm)
保護管:100
使用温度範囲(℃)
-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
管径(Φmm)
保護:1.5
応答速度
1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
アズワン品番
67-9233-15