曜日別特売
GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635

GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635
GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635
GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635
GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635
GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635
GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635
GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635
GC00-16030AS 精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ エクシール 13639635

精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 2インチ メッシュタイプ GC00シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13639635品番GC00-16030AS
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。
表面には格子状の細かな凹凸があります。
材料にシリコーンを使用していません。
クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。
2インチはケースの高さが2種類あります。
黒・透明の2色からお選びいただけます。

材質ゲル部/ポリウレタン形状ゲル:メッシュE5寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色粘着力(N/25mm)0.48(参考値)表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8アズワン品番4-6503-09クリアランス(mm)2コンテナ種類べた目フタの有無蓋あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする