- 導電性ゴムスポンジ E-4385 イノアック 13639827

導電性ゴムスポンジ E-4385

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)5
寸法(mm)300×300
タイプ粘着無し
内容量1個注文コード13639827品番-
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

気密性、弾力性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。

仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300タイプ粘着無し引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12アズワン品番4-6417-03体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする