イノアック
導電性ゴムスポンジ E-4385
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
1
1
3
5
10
15
20
30
寸法(mm)
300×300
300×300
500×500
1000×1000
タイプ
粘着有り
粘着無し
粘着有り
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13640019
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
気密性、弾力性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様
硬さ(TypeC):25
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
色
黒
タイプ
粘着有り
引張強度(MPa)
0.59
見掛密度(g/cm
3
)
0.12
アズワン品番
4-6420-01
体積固有抵抗率(Ω・cm)
10^2~10^4
伸び
1.2