近江オドエアーサービス
フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 F タイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
容量(L)
50
1
2
3
5
10
20
30
50
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13640491
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質
バッグ/PET、キャップ/シリコン
寸法(mm)
650×850
容量(L)
50
厚さ(μm)
38
アズワン品番
4-6432-08
使用フィルム
一辺開放タイプ
注意
※1枚あたりの価格です。