- 大型瓶SCC PFA製 アズワン 13641121

大型瓶SCC PFA製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)2
内容量1本注文コード13641121品番-
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥114,400
販売価格(税別)
104,000

耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE容量(L)2寸法(Φ×高さH)(mm)126×240耐熱温度(℃)樹脂:260アズワン品番7-182-03-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする