BS401 マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学 13641401

BS401 マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学 13641401
BS401 マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学 13641401
BS401 マルチポット対応ウォーターバス ヤマト科学 13641401

マルチポット対応ウォーターバス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1台注文コード13641401品番BS401
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。

付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L)材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)質量(kg)約9.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)1.3外寸法(mm)390×438×214(突起部除く)温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)アズワン品番2-1984-02有効内寸法(mm)298×260×64温度調節精度(℃)±3(at70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする