曜日別特売
M6-76-490 凍結面粘着ラベル アズワン 13641498

M6-76-490 凍結面粘着ラベル アズワン 13641498
M6-76-490 凍結面粘着ラベル アズワン 13641498

凍結面粘着ラベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(250枚)注文コード13641498品番M6-76-490
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

冷却面や室温での貼り付けに適しています。
貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。

材質ラベル:白ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160ラベルサイズ(mm)41.28×15.24アズワン品番2-7121-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする