0A 極小シリコン栓 アズワン 13642146

0A 極小シリコン栓 アズワン 13642146
0A 極小シリコン栓 アズワン 13642146

極小シリコン栓

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
下径(Φmm)9.5
上径(Φmm)12
高さ(mm)17
内容量1袋(10個)注文コード13642146品番0A
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
仕様滅菌済材質シリコンゴム高さ(mm)17下径(Φmm)9.5上径(Φmm)12アズワン品番1-9662-26
注意
※滅菌方法:オートクレーブ滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする