曜日別特売
MWC-100RC ワークチェア MWC-100シリーズ アズワン 13642311

ワークチェア MWC-100シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1脚注文コード13642311品番MWC-100RC
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,090
販売価格(税別)
41,900

耐久性に優れた一体成型シートを採用。
座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。
脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。

仕様リング付き質量(kg)約11ブラックキャスターPA(ナイロン)双輪キャスター背もたれあり座高(mm)550~800材質(脚部)アルミダイキャスト材質(座面)ポリウレタン一体成型高さ調節ありアズワン品番1-2828-04昇降方式ガスシリンダー式
注意
※リングは最下段での利用となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする