- 枠付きステンレスワゴン アズワン 13642329

枠付きステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
寸法(mm)460×310×809、有効作業面:447×297
460×310×809、有効作業面:447×297
610×410×809、有効作業面:597×397
質量(kg)5.5
内容量1台注文コード13642329品番-
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥29,150
販売価格(税別)
26,500

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。

材質SUS430寸法(mm)460×310×809、有効作業面:447×297質量(kg)5.5キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)耐荷重(kg)20/段取付ピッチ(mm)棚板:50アズワン品番3-1556-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする