SF-1W-BK パンチングパネルオプション工具フック(2本爪) TRUSCO 13649898

パンチングパネルオプション工具フック(2本爪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13649898品番SF-1W-BK
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
ハンマーを掛けるのに便利です。

トラスコ品番689-0840材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする