曜日別特売
TSF8080-1800 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 13650038

メイン画像

TSF8080-1800 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 13650038
TSF8080-1800 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 13650038
TSF8080-1800 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 13650038

アルミフレーム TSF40シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1本注文コード13650038品番TSF8080-1800
参考基準価格(税別)¥20,950販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。
フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。
表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

トラスコ品番161-3638材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)長さ(mm)1800幅(mm)80高さ(mm)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする