メイン画像
TRUSCO
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
875
595
875
間口(mm)
903
903
1203
1503
1803
棚板内寸・間口(mm)
816
816
1116
1416
1716
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13651018
品番
UL-3393
参考基準価格(税別)
¥29,880
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
棚板は1段につき2枚の分割式です。
トラスコ品番
658-0295
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
905
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
875
間口(mm)
903
棚段数(段)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
816
棚板調整ピッチ(mm)
25
分割数
棚板:2枚
棚板内寸・間口(mm)
816
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません