花魁JAPAN
花魁 プロテクトコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本(100mL)
注文コード
13653529
品番
OBC-PC100
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シリコーンのクリア被膜がマルチな効果を発揮!
金属部防錆、磨き後の錆の再発防止、防汚効果、撥水効果が約12ヶ月持続します。
抵抗器等の高熱部にも使用可能。
用途
防錆コーティング
未塗装樹脂パーツの艶出し
内容量(mL)
100
耐熱温度(℃)
200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
40mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※高温・火気厳禁
※高圧ガス:DME
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300