八興
サンフーズ E-SFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
4-6078-01
4-6078-01
4-6078-02
4-6078-03
4-6078-04
4-6078-05
4-6078-06
4-6078-07
4-6078-08
4-6078-09
4-6078-10
4-6078-11
全11種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
13653879
品番
E-SF-6
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
用途
食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど
材質
主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
長さ(m)
カット:1
内径×外径(Φmm)
6×11
アズワン品番
4-6078-01