曜日別特売
HF-1111-A ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 13654509

HF-1111-A ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 13654509
HF-1111-A ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 13654509

ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
水色
内容量1箱(10巻)注文コード13654509品番HF-1111-A
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。

材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2水色長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上アズワン品番1-7370-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする