精和産業
丸吹チップ TC-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13654825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
幅(mm)
【パターン】230
口径(Φmm)
【チップ】1.1
吐出量
【cc/min】50kgf/cm
3
:1300、70kgf/cm
3
:1500、100kgf/cm
3
1900、140kgf/cm
3
:2200