曜日別特売
510512 ふそう大型'17スーパーグレート標準キャブ車用フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13655376

510512 ふそう大型'17スーパーグレート標準キャブ車用フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13655376
510512 ふそう大型'17スーパーグレート標準キャブ車用フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13655376
510512 ふそう大型'17スーパーグレート標準キャブ車用フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13655376
510512 ふそう大型'17スーパーグレート標準キャブ車用フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13655376

ふそう大型'17スーパーグレート標準キャブ車用フロントバンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード13655376品番510512
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
用途外装/ボディパーツ材質樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~R5.9)種別ウォッシャー穴有り
取扱説明書:(6.33MB)
注意
※スーパーキャブ車には取付けできません※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください※年式、型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご自身でご確認の上お求めください。※適合間違いでのご返品は一切お受けいたしかねます。※ウォッシャー穴付き(510512)はヘッドライトウォッシャー用カバーは付属しておりませんので純正品をご利用ください(メッキ・・・品番:RH/ML272632、LH/ML272631(2024.09調べ))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする