用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。質量(kg)9.7色アイボリー高さ(mm)739材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)450間口(mm)450材質(キャスター)ポリウレタン天板耐荷重(kg)20キャスター径(Φmm)50棚板耐荷重(kg)20材質(天板)低圧メラミン化粧板キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450総耐荷重(kg)50(自重含む)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400