曜日別特売
- ラバーホース【9】20m 精和産業 13656496

ラバーホース【9】20m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード13656496品番-
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする