精和産業
ラバーホース【9】30m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
13656505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
センイブレード
長さ(m)
30
径(Φ)
Φ9(PF3/8)
常用圧力(MPa)
15
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
塗装・養生・内装用品
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
スプレーガン関連商品
スプレーガン用エアーホース
ラバーホース【9】30m 精和産業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります
スプレーガン用エアーホース
塗料ノズル
加圧タンク
ガンクリーニングセット
スプレーガン部品
自動スプレーガン部品
建築用吹付ガン部品
塗装機部品
エアーブラシ用部品
シェアする
マイページ