曜日別特売
- ラバーホース【9】50m 精和産業 13656530

ラバーホース【9】50m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード13656530品番-
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする