曜日別特売
SK0810 静電除去ブラシ SKシリーズ AntiSK 13659829

SK0810 静電除去ブラシ SKシリーズ AntiSK 13659829
SK0810 静電除去ブラシ SKシリーズ AntiSK 13659829

静電除去ブラシ SKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
毛丈(mm)25
全長(mm)196
アズワン品番4-6406-05
内容量1個注文コード13659829品番SK0810
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

製品表面の異物やほこりの除去に適しています。

材質ハンドル/PP、ブラシ/ナイロン寸法(mm)ハンドル/171、ヘッド/25全長(mm)19612毛丈(mm)25表面抵抗値(Ω)ハンドル/10#4~6#Ω、ブラシ/10#8~10#Ωアズワン品番4-6406-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする