Valco Instruments Co. Inc.(VICI)
プラグ SUS 1個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
64-3703-61
64-3703-61
64-3703-62
64-3703-63
64-3703-64
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13660441
品番
ZP1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。
注)標準材質はステンレスです。
仕様
ナットの長さ:0.43"
材質
ステンレス
備考
標準プラグStandard(<7000psi)
番号
コードT:3002-38121
全長(inch)
0.75
適合チューブ外径(inch)
1/16"
アズワン品番
64-3703-61