LZP1 プラグ SUS 1個入 Valco Instruments Co. Inc.(VICI) 13660450

プラグ SUS 1個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番64-3703-62
内容量1個注文コード13660450品番LZP1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バルブのポートや、マニホールドを塞ぐために使用します。フェラル、ナット、ロッドが組み込まれた一体型となっています。
注)標準材質はステンレスです。

仕様ナットの長さ:0.75"材質ステンレス備考標準プラグStandard(<7000psi)番号コードT:3002-38122全長(inch)1.13適合チューブ外径(inch)1/16"アズワン品番64-3703-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする