2-000-001-90 目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ Drummond Scientific Company 13660529

目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番68-0449-36
内容量1箱(250個)注文コード13660529品番2-000-001-90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット
目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能
血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利
使用方法
▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。
▼2吸引した液体を容器に吐出

仕様目盛りライン:90mm全長(mm)127精度±0.5%外径(mm)1.09アズワン品番68-0449-36内径(mm)0.26チューブ長さ(cm)吸引:約43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする