曜日別特売
KTT-ST-21 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 13661089

KTT-ST-21 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 13661089
KTT-ST-21 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 13661089

底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷28日以内出荷とは
容量(L)7
内容量1個注文コード13661089品番KTT-ST-21
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。

仕様●底面傾斜(目安):5°●排出ノズル:ヘルール型(1S)材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ寸法(mm)内径×容器高さ:Φ210×230容量(L)7全高(mm)320アズワン品番2-110-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする