MONOVATE(旧:日東金属工業)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
容量(L)
150
150
25
45
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13661116
品番
KTT-ST-565-BV
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
バルブ付き。
仕様
●底面傾斜(目安):3°●排出ノズル:ヘルール型(2S)
材質
本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
寸法(mm)
内径×容器高さ:Φ565×650
容量(L)
150
全高(mm)
740
アズワン品番
2-111-05