曜日別特売
YSS-140 ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666016

 

YSS-140 ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666016
YSS-140 ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666016

ユニロンスーパーロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
破断強度(kN)50
内容量1巻(100m)注文コード13666016品番YSS-140
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥157,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)
耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)
柔軟で作業性に優れる
両アイ加工付

質量(kg)15本体寸法Φ14mm×100m破断強度(kN)50
関連資料:(1.65MB)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする