曜日別特売
YSS-122 ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666041

 

YSS-122 ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666041
YSS-122 ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 13666041

ユニロンスーパーロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
破断強度(kN)38.2
内容量1巻(200m)注文コード13666041品番YSS-122
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥216,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)
耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)
柔軟で作業性に優れる
両アイ加工付

質量(kg)22.8本体寸法Φ12mm×200m破断強度(kN)38.2
関連資料:(1.65MB)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする