DWAR966-JP レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト) 13666138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)225
山数6
内容量1パック(5枚)注文コード13666138品番DWAR966-JP
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素早く切断・長寿命。
高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。
バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!

用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)25厚さ(mm)1.6全長(mm)225山数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする