アルフォーインターナショナル
ニトリル手袋ブラック 70μ(粉なし)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13667346
品番
T-062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途
DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
中指長:85±5
全長(mm)
235±5
色
ブラック
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
周長(mm)
110±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※火や熱源のそばに放置しないでください。
※直射日光の当たるところ、高温多湿になる場所には保管しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。