※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
カラーパウダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(0.1kg×10袋)
注文コード
13673041
品番
5191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
インスタントセメントに配合してカラーセメントに。
色
黒
容量(kg)
0.1
時間
効果:使用セメントの仕上がり時間
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト