TP-0029-034 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673147

 

TP-0029-034 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673147
TP-0029-034 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673147
TP-0029-034 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673147
TP-0029-034 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673147
TP-0029-034 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673147
TP-0029-034 メッシュフラットポリポーチ(S) MARKLESS STYLE 13673147

メッシュフラットポリポーチ(S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS・S・Mの5サイズ展開
内容量1セット(20枚)注文コード13673147品番TP-0029-034
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

フラットタイプですっきりと使えるメッシュポーチです。
表面がメッシュ仕様のため、簡単に中身を確認でき
トラベルやレジャー用としても使いやすくぴったりです。
またハリ感があり、中身がつぶれにくいのもポイントです。
SS・S・Mのサイズ展開で、
Lサイズは大きめなのでステーショナリー一式を入れたり、
洗面用具をいれるなど、マルチにお使いいただけます。

サイズSS・S・Mの5サイズ展開本体寸法(mm)約W250×H182色(本体)サックスブルー素材ポリエステル、ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする